超強力両面テープ 透明材料用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)20 長さ(m)3 注文コード24373222 品番T4613
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,010
販売価格(税別)
918
この商品はテープ幅・長さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用

モノタロウではこんなお得な商品も!
透明 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)1 基材アクリル系粘着剤 粘着剤アクリル系 用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着固定に トラスコ品番497-8064 幅(mm)20 質量(g)78 長さ(m)3 粘着力(N/20mm)40.8 粘着タイプ超強力 適合用途透明 主なワークパネル・フレーム、パーツ
注意
※被着面の油分・水分・ほこりの除去は行って使用してください。
※用途以外に使用しないでください。
※電気絶縁用途には使用しないでください。
※保管は直射日光・高温多湿を避けて平らな面にテープをフラットに置いて下さい。変形する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:563

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24373213
2024-09-11
用途:
ガラスと金属の接着
都築工芸 様

強化ガラスに真鍮の板を固定するのに使用。
一度付けたら剥がすのが大変なくらい強力にくっ付きます。
透明感もクリヤーで透き通っているので、目立たず良好です。
貼る時に少し引っ張るだけで伸びてしまうので、長い距離の直線の場合
引っ張らずに自然な力で貼るのが少し難しいので注意が必要です。
ズレたりした時の貼り直しはほぼ無理と思った方が良いです。
気泡が入った場合は、貼り合わせる前に針などを使うと良いと思います。
綺麗に貼れれば申し分ない仕上がりの透明テープだと思います。

対象商品:
24373213
2021-01-20
用途:
凹凸ガラスへのポリカボード接着

説明文には平滑面用となってますが、テープに厚みがあり、かつ柔軟なため、凹凸のあるガラス面にしっかり接着できました。透明なので目立たないところもいいですね。あとできれいに剥がせるかはまだ分かりません。同社が昔売っていたテープはきれいに剥がせたのですが販売中止になってしまったのが残念ではあります。

対象商品:
24373222
2020-10-20
用途:
アクリル板に使用
卸売・小売業

スペックは満足です
欲を言えば幅の広いものがあれば、尚良かったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする