※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RAA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
800
250
400
50
500
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラ/ドライバなし
(-) コントローラ/ドライバなし
(-) コントローラ/ドライバなし
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
モータオプション
(-) ロックなし
(-) ロックなし
(B) ロック付
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
(5) 5
(1) 1.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24387293
品番
LEFS25RAA-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥79,200
ストローク(mm)
800
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラ/ドライバなし
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
モータオプション
(-) ロックなし
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(R) 右側折返し
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24387293
LEFS25RAA-800
72411834
LEFS25RAA-800
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC
1台
¥
78,980
税込
¥
86,878
注文コードが変更になりました