曜日別特売
LEFS32A-600-MJ 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-600 SMC 24400566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-600

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コントローラ/ドライバ種類(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし注文コード24400566品番LEFS32A-600-MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥121,990
ストローク(mm)600リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしコントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする