※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-100B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
コントローラ/ドライバ種類
(C) JXCコントローラ付属
コントローラ/ドライバ取付方法
(8) DINレール取付形
注文コード
24401957
品番
LEFS32B-100B-RAC918
参考基準価格(税別)
¥190,360
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
コントローラ/ドライバ種類・コントローラ/ドライバ取付方法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(B) 8
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(C) JXCコントローラ付属
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
プロトコル
(9) EtherNet/IP
モータ配置
(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(A) 10
コントローラ/ドライバ取付方法
(8) DINレール取付形
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード