LEFS32B-100B-R8MJT 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-100B SMC 24401993

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-100B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コントローラ/ドライバ種類(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプコントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形注文コード24401993品番LEFS32B-100B-R8MJT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥170,780
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(8) 8コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形I/Oコネクタ(T) T分岐型通信プラグコネクタモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする