LEFS32B-150-R36N3D 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-150 SMC 24402325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(S) 標準ケーブル
内容量1個注文コード24402325品番LEFS32B-150-R36N3D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100,150
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートI/Oケーブル長さ(m)(3) 3モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする