※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個コントローラ/ドライバ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形注文コード24402569品番LEFS32B-200B-RA6P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はコントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類・コントローラ/ドライバ取付方法など10種類から選べます他の種類を見る