LEFS32B-250B-R11P 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-250B SMC 24402824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-250B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コントローラ/ドライバ種類(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
(C) JXCコントローラ付属
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5
内容量1個注文コード24402824品番LEFS32B-250B-R11P
参考基準価格(税別)¥135,410販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
ストローク(mm)250リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする