LEFS32B-900-6N1 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-900 SMC 24404714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-900

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(-) コントローラ/ドライバなし
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
(C) JXCコントローラ付属
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
内容量1個注文コード24404714品番LEFS32B-900-6N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥106,250
ストローク(mm)900リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートI/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする