東レ・アムテックス
東レ・アムテックスの バルコニーまわり
東レ・アムテックスの 人工芝
東レ・アムテックスの ジョイント式人工芝
人工芝 ジョイントシリーズ スパックタイル TP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(60枚)
注文コード
24405596
品番
303mm×303mm
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
素足にやさしい感触が魅力のプラスチック芝。
透水・速乾のジョイント式。
幅(cm)
303
長さ(cm)
303
用途
ベランダ・福祉・文教施設・工場などの床材・玄関・シャワー室
材質
PE・EVA樹脂
全厚(mm)
(標準)23mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません