ステップ幅広兼用伸縮脚立 PRW-FX

(4件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24405833 品番 PRW180FX
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。
伸縮操作のしやすいワンタッチレバーを採用しています。
自在脚の端具に取替可能です。

天板高さ(m)1.59〜1.89 はしごの長さ(m)3.36〜4.00 質量(kg)9.1 伸縮脚(mm)303 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)60 規格Aマーク認定品 用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に最適。 仕様Aマーク認定品 材質アルミ ピッチ(mm)(脚部伸縮)6 構造折畳式、中折式 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)606〜661×1147〜1332 段差対応高さ(cm)約30 有効高さ(m)1.29〜1.59 はしごの接点(m)2.87〜3.07 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×169×1698 脚立タイプ180cmタイプ 天板寸法・幅(mm)251 天板寸法・奥行(mm)160
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-10
用途:
現場作業
建設業・工事業

脚立の長さの寸法かと思い騙された。
脚立なのにハシゴの寸法を載せるのはダメでしょ。

対象商品:
24405702
2023-05-05
用途:
とにかく高さのある脚立が必要でした
サービス業

商品名に「はしご」と書いてなくて失敗しました。脚立の状態で最大2m10が必要でしたが、こちらははしごにした状態での高さだそうで、写真も脚立のみだったのでわかりづらいと思いました。返品交換にも対応してもらえず、残念です!なので、脚立を買うのが慣れていない人は注意深くチェックが必要ですよー

1人が参考にしています
対象商品:
24405702
2021-03-15
用途:
工事
製造業

強度もしっかりあり、宅配便でもギリギリ送れるサイズなので重宝しています。

対象商品:
24405815
2020-08-19
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

地面に凹凸が有る場所での使用が多かったので本製品は最適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする