EPSON
EPSONの トナー/インク
EPSONの トナーカートリッジ/感光体
EPSONの トナー/感光体(エプソン対応)
純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T33
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24406007
品番
LPC3T33K
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
適合
LP-S7160/S7160Z
色
ブラック
種別
純正品
サイズ
M
タイプ
LPC3T33
適合機種メーカー
EPSON
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
4700
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※JIS X 6932(ISO/IEC19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値(CMYは合成平均値)。