曜日別特売
LPC3T35KV 環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T35V EPSON 24406043

LPC3T35KV 環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T35V EPSON 24406043
LPC3T35KV 環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T35V EPSON 24406043

環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T35V

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
印字可能枚数(A4/5%印刷時)(枚)4100
内容量1本注文コード24406043品番LPC3T35KV
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
適合LP-S6160種別純正品(環境推進)印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)4100ブラックサイズMタイプLPC3T35適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※JIS X 6932(ISO/IEC19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値(CMYは合成平均値)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24406025
2024-08-13
用途: 事務所のプリンター用
製造業

価格は・・・ですが、純正品なので
業務用に使用するには安心感があります。
今までトラブルは有りません。

対象商品 : 24406034
2024-03-21
用途: 社内用

純正品なのでリサイクル品よりも安心して使えます。
少しでも安くなると嬉しいです。

対象商品 : 24406016
2023-07-18
用途: 印刷作業
上森電気電気・ガス・熱供給・水道業

迅速な対応有り難う御座いました間に合い助かりました。

対象商品 : 24406016
2021-07-14
用途: 書類の印刷
製造業

純正カートリッジなので、安心して使用できます。綺麗に印刷できます。

対象商品 : 24406043
2020-12-18
用途: プリント

純正品しか使えないので、購入しました。
他と比較して安いので助かります。が、まだ高いと思ってしまいます。

対象商品 : 24406016
2020-06-02
用途: 楽譜のプリントアウト
具志堅音楽研究会製造業

私のプリンター用の専用カートリッジなので。リサイクルも入手できるのですが、トラブったときに、よろしくないので。安心して使えます。

対象商品 : 24406043
2020-10-14
用途: データ印刷他

正規品より安価で問題なく使えます。
でもまだ高いと思ってしまいす。

対象商品 : 24406016
2019-07-08
用途: 規格書や書類作成時
卸売・小売業

純正部品は安心して使えるので高くても純正部品を使用

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする