EPSON
EPSONの トナー/インク
EPSONの トナーカートリッジ/感光体
EPSONの トナー/感光体(エプソン対応)
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T35PV
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
24406052
品番
LPC3T35KPV
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
適合機種メーカー
EPSON
適合
LP-S6160
色
ブラック
種別
純正品(環境推進)
サイズ
M
タイプ
LPC3T35
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
4100×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※JIS X 6932(ISO/IEC19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値(CMYは合成平均値)。