富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)の トナー/インク
富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)の トナーカートリッジ/感光体
富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)の トナー/感光体(フジフイルム/旧ゼロックス対応)
純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C2450
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24406147
品番
CT202451
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ブラック
適合
DocuPrintC2450
適合機種メーカー
富士ゼロックス
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
5000
注意
※印刷可能ページ数は、JIS X 6932(ISO/IEC 19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の公表値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や、用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、プリント品質保持のための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
※JIS X 6932(ISO/IEC 19798)とはカラーレーザープリンターのトナーカートリッジの印刷可能ページ数を測定するための試験方法を定めた規格です。