RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の トナー/インク
RICOH(リコー)の トナーカートリッジ/感光体
RICOH(リコー)の トナー/感光体(リコー対応)
純正SP ドラムユニット リコー 6400
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24406402
品番
512684
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
適合機種メーカー
RICOH
適合
RICOH SP 6450/6440/6430/6420/6410
色
ブラック
種別
純正品
タイプ
ドラムユニット6400
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
25000