純正SP トナー リコー C740

(2件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24406418 品番 600589
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
適合RICOH SP C740 シアン タイプトナーカートリッジC740 適合機種メーカーRICOH 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500 種別純正品
注意
※個人宅配送不可です

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:627

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
印刷
PCリック 川口本店 様 (製造業)

到着時から妙に軽いと感じていたが装着して50枚程度印刷したらトナーが空っぽ近くまで減った。純正じゃないのかな

対象商品:
24406445
2023-10-27
用途:
印刷

なんと言っても純正が一番。然もMonotaROさんが廉価で安全。信頼できる。
改善点は無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする