純正SP トナー リコー C740H

(2件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24406463 品番 600586
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
適合RICOH SP C740 種別純正品 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)7000 マゼンタ タイプトナーカートリッジC740 適合機種メーカーRICOH
注意
※個人宅配送不可です

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:627

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24406488
2022-01-20
用途:
印刷
製造業

リサイクルトナーを使ったことがありますが、プリンターが壊れてしまいました。それ以来、リサイクルではなくて純正を使っています。

対象商品:
24406488
2021-06-24
用途:
書類・図面の印刷
サービス業

印刷の出来映え満足しております、セットも簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする