brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の トナー/インク
brother(ブラザー)の トナーカートリッジ/感光体
brother(ブラザー)の トナー/感光体(ブラザー対応)
純正トナーカートリッジ Brother TN-391
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24406917
品番
TN-391C
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
適合
HL-L9200CDWT/L8350CDW/L8250CDN、MFC-L9550CDW/L8650CDW
種別
純正品
色
シアン
タイプ
トナーカートリッジTN-391
適合機種メーカー
Brother
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
1500