曜日別特売
TN-396BK 純正トナーカートリッジ Brother TN-396 brother(ブラザー) 24406944

純正トナーカートリッジ Brother TN-396

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
印字可能枚数(A4/5%印刷時)(枚)4000
内容量1本注文コード24406944品番TN-396BK
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
適合HL-L9200CDWT/L8350CDW/L8250CDN、MFC-L9550CDW/L8650CDW印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)4000ブラック種別純正品タイプトナーカートリッジTN-396適合機種メーカーBrother
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24406978
2024-08-16
用途: ブラザーのプリンタの交換トナーとして使用
教育・研究機関

安心のメーカー純正トナーが安く早く入手できたのでとても良かったです。トナーは高価なので、一つ頼むだけでも送料無料になるだけでなく、注文した月は他の安い発注でも送料無料になるのでありがたいです。

対象商品 : 24406944
2023-10-18
用途: プリンターに使用
ワールドリッヒジーゲンジャパン・ジーエム・ビーエイチ

純正品なので安心して使用できます。また購入したいです。

対象商品 : 24406944
2022-05-14
用途: ブラザーレーザープリンターHL-L8350用として

ブラザーのレーザプリンタの純正部品だけに全く心配なく使えます。価格も安く、すぐに届いたのでありがたいです。

対象商品 : 24406944
2016-09-29
用途: 助かりました。

迅速な配送と正規品でしたので、安心して使えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする