brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の トナー/インク
brother(ブラザー)の トナーカートリッジ/感光体
brother(ブラザー)の トナー/感光体(ブラザー対応)
純正ドラムユニット Brother DR-391CL
(1件のレビュー)
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24406987
品番
DR-391CL
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
4色一体型
適合
HL-L9200CDWT/L8350CDW/L8250CDN、MFC-L9550CDW/L8650CDW
適合機種メーカー
Brother
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
約25000
タイプ
ドラムユニット DR-391CL
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません