※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-700K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
24407837
品番
LEFS32LA-700K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥93,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
700
リード(mm)
(A) 16
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラ/ドライバなし
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(L) 左側折返し
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(K) ボディ底面2ヶ所
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24407837
LEFS32LA-700K
72454403
LEFS32LA-700K
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC
1台
¥
91,980
税込
¥101,178
注文コードが変更になりました