出力仕様
漏液検出、断線検出共オープンコレクタ
Max. 30VDC、100mA
注. 本体側面のディップスイッチ(右端)を下に設定で、検出時
ON本体側面のディップスイッチ(右端)を上に設定で、検出時 OFF
抵抗(MΩ)
(動作)0〜50可変
レンジ0:0〜0.25、レンジ1:0〜0.6、レンジ2:0〜5、レンジ3:0〜50
(復帰)動作抵抗値の105%以上
配線可能距離
配線用ケーブル:50m以下
漏液検知帯:10m以下
配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm2も使用可能です)。
種類漏液検出器(標準配線距離用) プラグインタイプ
電源電圧(V)DC12〜24(許容電圧変動範囲:DC10〜30)
機能-
用途漏液検知
付属品接続端子台×1個、整定用豆ドライバ×1個
仕様漏液検出器
全長(mm)12.8
質量(g)約14
備考プッシュインPlus端子台ソケット用
タイプセンサ断線検出機能なし
全幅(mm)28.8
出力NPN接続:可、PNP接続(等価):可
絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10
使用周囲温度(℃)-10〜55
主な用途漏液検知
使用周囲湿度45〜85%
消費電力(mW)1000以下
使用条件漏液検知帯と組合せて使用
出力形式NPN接続:可、PNP接続(等価):可
耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)
耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間
全体的な深さ(mm)46
応答時間(ms)(漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下
制御対象薬液、純水など固有抵抗の高い液体