長距離配線用 漏液検出器 K7L-U/UD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様断線検出機能付漏液検出器 注文コード24408177 品番K7L-UDB
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

総和で400mの長距離配線を実現。漏液の被害を最小限におさえます。

出力仕様
漏液検出、断線検出共オープンコレクタ
Max. 30VDC、100mA
注. 本体側面のディップスイッチ(右端)を下に設定で、検出時
ON本体側面のディップスイッチ(右端)を上に設定で、検出時 OFF
抵抗(MΩ)
(動作)0〜1可変
(復帰)動作抵抗値の105%以上
種類漏液検出器(長距離配線用) プラグインタイプ 電源電圧(V)DC12〜24(許容電圧変動範囲:DC10〜30) 機能(断線検出)検出信号:最大DC10V 200ms、検出時間:10秒以下、復帰:電源リセットにより復帰 用途漏液検知 付属品接続端子台×1個、整定用豆ドライバ×1個、ターミネータ×1個 仕様断線検出機能付漏液検出器 全長(mm)12.8 質量(g)約14 備考プッシュインPlus端子台ソケット用 タイプセンサ断線検出機能なし 品名アンプ シリーズK7L 全幅(mm)28.8 出力NPN接続:可、PNP接続(等価):否 応答時間(漏液検出)動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下、電源投入時立ち上がり時間:2s以下 絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10 使用周囲温度(℃)-10〜55 主な用途漏液検知 耐振動(耐久)10〜150Hz 片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引 使用周囲湿度45〜85% 消費電力(mW)1000以下 配線可能距離(配線用ケーブル、漏液検知帯)総和400m以下 使用条件漏液検知帯と組合せて使用 出力形式NPN接続:可、PNP接続(等価):否 耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部:AC1000(50/60Hz) 耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部:AC1000 50/60Hz 1分間 衝撃(耐久)(m/s2)150、3軸6方向 各3回 全体的な深さ(mm)46 入力数- 耐振動(Hz)10〜150片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引 制御対象薬液、純水など固有抵抗の高い液体
注意
※配線距離は配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はオムロン指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です(0.2mm2でも使用可能ですが、線径が細くなるため、お取り扱いにご注意ください)。
※本体上面のADJUST は設定範囲内で検出抵抗値を設定できます。 出荷時は最大に設定してあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする