耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間および異極接点間)
AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
制御出力
AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)(形G6B-2□14P-FD-US使用(接点材質:AgSnIn))
最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)
安全規格
cULus(またはcURus):UL 508/CSA C22.2 No.14 取得、CSA C22.2 No.14
EN 61812-1、IEC 60664-1 4kV/2適合
EMC規格
(EMI):EN 61812-1
放射妨害電界強度:EN 55011 Group 1 classA
雑音端子電圧:EN 55011 Group 1 classA
(EMS):EN 61812-1
静電気放電イミュニティ:IEC 61000-4-2
電界強度イミュニティ:IEC 61000-4-3
バーストノイズイミュニティ:IEC 61000-4-4
サージイミュニティ:IEC 61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティ:IEC 61000-4-6
電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC 61000-4-11
備考都度納期確認
タイプ長時間タイプ(0.1min〜10h)
電源電圧(V)AC24
時間仕様0.1min〜10h(1min、10min、1h、10hの4レンジ切替)
動作モードオンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替
質量(g)約18
使用温度範囲(℃)-10〜+55(ただし、 氷結しないこと)
保護構造IP40(端子部は除く)
限時接点2a
消費電力リレーON時:0.8VA
保存温度(℃)-25〜+65(ただし、 氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)
電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)
耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h
耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度35〜85%
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV
温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)
復帰電圧電源電圧の10%以下
動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)
インパルス電圧(V)1k(電源端子間)
静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)
耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回
セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)
許容電圧変動電源電圧の85〜110%
機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
外部接続8ピンソケット (プッシュインPlus端子)
電気的寿命10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
復帰時間(s)0.5以下(途中復帰を含む)
制御出力種類限時リレー 2a