ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 時間仕様0.1s〜10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替) タイプ短時間タイプ(0.1s〜10min) 電源電圧(V)AC24 注文コード24408624 品番H3RN-1-B AC24
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は時間仕様・タイプ・電源電圧など12種類から選べます 他の種類を見る

形G2Rリレーとピンコンパチなマルチ機能の小型・薄型タイマ。

耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間および異極接点間)
AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
制御出力
AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)(形G6B-2□14P-FD-US使用(接点材質:AgSnIn))
最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)
安全規格
cULus(またはcURus):UL 508/CSA C22.2 No.14 取得、CSA C22.2 No.14
EN 61812-1、IEC 60664-1 4kV/2適合
EMC規格
(EMI):EN 61812-1
放射妨害電界強度:EN 55011 Group 1 classA
雑音端子電圧:EN 55011 Group 1 classA
(EMS):EN 61812-1
静電気放電イミュニティ:IEC 61000-4-2
電界強度イミュニティ:IEC 61000-4-3
バーストノイズイミュニティ:IEC 61000-4-4
サージイミュニティ:IEC 61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティ:IEC 61000-4-6
電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC 61000-4-11
備考都度納期確認 タイプ短時間タイプ(0.1s〜10min) 電源電圧(V)AC24 時間仕様0.1s〜10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替) 動作モードオンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替 質量(g)約18 使用温度範囲(℃)-10〜+55(ただし、 氷結しないこと) 保護構造IP40(端子部は除く) 限時接点1c 消費電力リレーON時:0.8VA 保存温度(℃)-25〜+65(ただし、 氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定) 電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて) 耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h 耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度35〜85% 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV 温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて) 復帰電圧電源電圧の10%以下 動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下) インパルス電圧(V)1k(電源端子間) 静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回 セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて) 許容電圧変動電源電圧の85〜110% 機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 外部接続5ピンソケット (プッシュインPlus端子) 電気的寿命10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h) 復帰時間(s)0.5以下(途中復帰を含む) 制御出力種類限時リレー 1c
注意
※使用周囲温度50℃以上で連続使用する時は電源電圧の90〜110%(DC12Vは95〜110%)でお使いください。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする