温度調節器(デジタル調節計) E5EC-B 電圧出力(SSR駆動用)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC100〜240 補助出力点数(点)4 注文コード24408755 品番E5EC-QX4ABM-011
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は電源電圧・補助出力点数など16種類から選べます 他の種類を見る

奥行60mmのコンパクトボディ。
48×96mmプッシュインPlus端子台タイプ。
高い制御性能により装置の高速化、歩留まり改善に貢献。

備考都度納期確認 電源電圧(V)AC100〜240 入力種類熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧 温度入力タイプ熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLU、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10〜70℃、60〜120℃、115〜165℃、140〜260℃ リレー出力1a AC250V、4出力タイプ:2A(抵抗負荷)、電気的寿命10万回、最小適用負荷 5V 10mA(参考値) 表示3段表示。 内容:PV/SV/MV、PV/SV/マルチSPまたは残りソーク時間など ポート(設定ツール用)上面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続、前面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、パソコン側USBポートと接続 機能【マルチSP機能】最大8個の目標値(SP0〜SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能、【その他機能】マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定 端子形状プッシュインPlus端子台 形状DIN48×96 質量(g)本体:約210、アダプタ:約4×2個 使用温度範囲(℃)-10〜55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10〜50(結露、氷結しないこと) 規格【認証規格】cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格、【適合規格】EN 61010-1(IEC 61010-1) 保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 精度(伝送出力)±0.3%FS以下、(リモートSP入力)±0.2%FS±1ディジィット以下 消費電力8.3VA以下 入力電圧(V)DC1〜5、DC0〜5、DC0〜10(入力インピーダンス1MΩ以上) 出力点数4 文字高(mm)PV:18.0、SV:11.0、MV:7.8 設定方式前面キーによるデジタル設定 保存温度(℃)-25〜65(結露、氷結しないこと) 制御出力SSR駆動用電圧 通信方式- 入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB/THBを接続する際は、1:1接続でご使用ください) 指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示、3段表示 内容:PV/SV/MV、PV/SV/マルチSPまたは残りソーク時間など、PV、SV、MVとも4桁 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加) 使用環境過電圧カテゴリU、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10〜+50 リセットマニュアルリセット値/0.0〜100.0%(0.1%単位) 指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下、ポテンショメータ入力:±5%FS±1ディジィット以下 設定範囲(警報)-1999〜9999(小数点位置は入力種別による) 保護機能不揮発性メモリ(書込回数:100万回) 耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸方向 各3回 使用周囲湿度相対湿度25〜85% EMC規格EMI EN 61326-1、放射妨害電界強度 EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧 EN 55011 Group1 classA、EMS EN 61326-1、静電気放電イミュニティ EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ EN 61000-4-6、サージイミュニティ EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11 温度の影響熱電対入力(R、S、B、W、PLU):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下 感度調整温度入力:0.1〜999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01〜99.99%FS(0.01%FS単位) 標高(m)2000以下 ヒューズT2A、AC250V タイムラグ低遮断容量 許容電圧変動範囲:電源電圧の85〜110% 入力電流(mA)DC4〜20、DC0〜20(入力インピーダンス150Ω以下) 制御周期0.1、0.2、0.5、1〜99s(1s単位) 比例帯(P)温度入力:0.1〜999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1〜999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用/温度入力:0.1〜999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1〜999.9%FS(0.1%FS単位) 積分時間(I)標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0〜9999s(1s単位)、0.0〜999.9s(0.1s単位)、位置比例(フローティング):1〜9999s(1s単位)、0.1〜999.9s(0.1s単位)、冷却用/0〜9999s(1s単位)、0.0〜999.9s(0.1s単位) 微分時間(D)0〜9999s(1s単位)、0.0〜999.9s(0.1s単位)、冷却用/0〜9999s(1s単位)、0.0〜999.9s(0.1s単位) 信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) 保管温度(℃)-25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと) 入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力 イベント入力【外部接点入力仕様】有接点入力時:ON:1kΩ以下 OFF:100kΩ以上、無接点入力時:ON:残留電圧1.5V以下、OFF:漏れ電流0.1mA以下、流出電流:約7mA(1接点あたり) 設定ツールCX-Thermo Ver.4.65以上 耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子間) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回 電流出力DC4〜20mA負荷:500Ω以下 分解能:約10000 リニア電圧出力DC1〜5V 負荷:1kΩ以上 分解能:約10000 制御電圧出力(SSR駆動用)出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流40mA、短絡保護回路付き(制御出力2がある機種は最大負荷電流21mA) 調節感度温度入力:0.1〜999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01〜99.99%FS(0.01%FS単位) サンプリング周期(ms)(入力)50 使用周囲湿度(%RH)相対湿度25〜85 振動(誤動作)Hz10〜55 20m/s2 3軸方向 10min 振動(耐久)Hz10〜55 20m/s2 3軸方向 2h 制御出力1電圧出力(SSR駆動用) 制御出力2なし 補助出力点数(点)4 伝送出力点数(点)1 イベント入力点数(点)6 ヒータ断線・SSR故障検出点数(点)1点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする