ソリッドステート・タイマ H3Y-B

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24409482 品番 H3Y-4-B DC100-110 5M
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シーケンス制御用超小型タイマ
プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。
さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。
黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。
+-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。

EMC規格
(EMI)/EN61812-1
放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA
雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA
(EMS)/EN61812-1
静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2
電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3
バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4
サージイミュニティ/IEC61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6
電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11
備考都度納期確認 電源電圧(V)DC100〜110 最大目盛時間5m 仕様時間レンジ固定 種別モノファンクションタイマ 質量(g)約50 形式H3Y-4-B 保護構造IP40 限時接点4c 時間仕様0.2min〜5min 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) 端子の種類プラグイン端子 消費電力1.3W(DC110V時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下 保存温度(℃)-25〜+65(ただし、氷結しないこと) 制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)、最小適用負荷 DC1V 1mA(P水準、参考値)、接点材質:Auクラッド+Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結しないこと) 電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて) 耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h 耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度35〜85% 安全規格cULus(またはcURus):UL 508/CSA C22.2、LR取得、CCC取得、EN 61812-1、IEC 60664-1 2.5kV/1適合 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV 温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて) 復帰電圧電源電圧の10%以上 動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて) インパルス電圧(V)電源端子間:3k、導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k 静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回 瞬時接点なし 端子配置上部:電源端子、下部:出力端子 セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて) 動作モードパワーオンディレー 色(本体) 許容電圧範囲電源電圧の85〜110% 機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 外部接続14ピンソケット (プッシュインPlus端子) 電気的寿命20万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)(常温時) 復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む) 制御出力種類限時リレー 4c 動作/復帰方式限時動作/自己復帰
注意
※インバータの出力を電源として使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする