EMC規格(EMI)/EN61812-1
放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA
雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA
(EMS)/EN61812-1
静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2
電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3
バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4
サージイミュニティ/IEC61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6
電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11
備考都度納期確認電源電圧(V)DC12最大目盛時間3h仕様時間レンジ固定種別モノファンクションタイマ質量(g)約50形式H3Y-4-B保護構造IP40限時接点4c時間仕様0.1h~3h耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)端子の種類プラグイン端子消費電力0.9W(DC12V時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)、最小適用負荷 DC1V 1mA(P水準、参考値)、接点材質:Auクラッド+Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%安全規格cULus(またはcURus):UL 508/CSA C22.2、LR取得、CCC取得、EN 61812-1、IEC 60664-1 2.5kV/1適合耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以上動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)インパルス電圧(V)電源端子間:1k、導電部端子と露出した非充電金属部間:1.5k静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回瞬時接点なし端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードパワーオンディレー色(本体)黒許容電圧範囲電源電圧の90~110%機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続14ピンソケット (プッシュインPlus端子)電気的寿命20万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)(常温時)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)制御出力種類限時リレー 4c動作/復帰方式限時動作/自己復帰