エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 丼・重
T-ドリスカップ 蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30枚×20袋)
注文コード
24409684
品番
66LU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,559
販売価格(税別)
¥
8,690
バスケットに入れる
タイプ
内嵌合C字蓋PP
商品タイプ
蓋
適合
7APC、4ZLM、6WZ7、 977W、62H7、 7SN0、 4X1Y、4YGY
材質
PP
直径(Φmm)
141
高さ(mm)
17
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※中皿をご使用の場合は中皿蓋をお求めください。「本体+中皿+蓋」は適合しません。「本体+蓋」または「本体+中皿+中皿蓋」の組み合わせが適合です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980