LEFS32LNM2B-150 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LNM2B SMC 24410479

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LNM2B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード24410479品番LEFS32LNM2B-150
参考基準価格(税別)¥82,280販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
ストローク(mm)150駆動方式ボールねじモータ種類(NM2) 取付形状M2精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(B) 8モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする