曜日別特売
LEFS32LNM2H-400 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LNM2H SMC 24410497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LNM2H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)400
内容量1個注文コード24410497品番LEFS32LNM2H-400
参考基準価格(税別)¥96,420販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
ストローク(mm)400駆動方式ボールねじモータ種類(NM2) 取付形状M2精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする