omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーソケット
ソケット P2RF スリムI/Oリレー用
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24411083
品番
P2RF-05-PU
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
スリムI/Oリレー用ソケット。
プッシュインPlus端子台用。
耐電圧
同極接点端子間:AC1000V 1min
コイル接点端子間:AC4000V 1min
極数
1
適合機種
一般リレー:形G2R-□-Sシリーズ(形G2R-1-S)、SSR:形G3R-I/Oシリーズ(形G3R)、形G3RZシリーズ(形H3RN-1-B)、タイマ:形H3RNシリーズ(形H3RN-1-B)
質量(g)
約40
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
-40〜+70
使用周囲湿度
5〜85%RH
連続通電電流(A)
10