omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の ソリッドステート・リレー
スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR500
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24411257
品番
G3RV-SR500-D DC24
在庫数量:残り52点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,990
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
幅6.2mm低背タイプでスリム化実現。
プッシュインPlus端子台タイプ。
スリムソリッドステートリレーとソケット一体型。
前面配線で取付しやすい。
直流負荷用。
使用周囲温度(℃)
保管時:-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと)
使用時:-30〜+55(ただし、氷結および結露しないこと)
種類
ソリッドステート・リレー
定格電圧(V)
DC24
接点構成
1c
端子形状
プッシュイン端子
入力電圧(V)
(定格電圧に対する割合)±10%
動作時間(ms)
6以下
仕様
電流2乗積、ジュール積分値(参考値):9A
2
s、負荷カテゴリ:DC-12
コイル定格電圧(V)
DC24
質量(g)
約38
保護構造
(IEC60529による)IP20
定格絶縁電圧(V)
240
定格入力電圧(V)
DC24
負荷電圧(V)
DC3〜26.4
ゼロクロス機能有り無し
-
出力の適合負荷
直流負荷用
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)
端子構造
プッシュインPlus端子
使用周囲湿度
45〜85%RH
定格負荷電圧(V)
DC5〜24
動作表示灯
あり
漏れ電流(mA)
1×10
-2
以下(DC24Vにて)
復帰電圧
1V以上
動作電圧
21.6V以下
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0/V
定格電流(mA)
DC 4.6
汚染度(使用環境)
2
耐衝撃(m/s
2
)
300
耐振動
10〜55〜10Hz 複振幅0.70mm
復帰時間(ms)
60以下
出力オン抵抗(Ω)
0.3以下(DC24Vにて)
負荷容量
(印加)72W(出力電圧:DC24V)
負荷電流(A)
100µA〜3A (25℃にて)
サージオン電流耐量(A)
30(60Hz、1サイクル)
プロファイル
(過負荷電流)1.5Ie 1.1Ue 5s ON、10s OFF、10サイクル
耐電圧(V/min)
入出力間 AC2500 50/60Hz
商品タイプ
リレー同一形状