※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR500

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24411266 品番G3RV-SR500-A AC/DC24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,650
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

幅6.2mm低背タイプでスリム化実現。
プッシュインPlus端子台タイプ。
スリムソリッドステートリレーとソケット一体型。
前面配線で取付しやすい。
直流負荷用。

使用周囲温度(℃)
保管時:-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと)
使用時:-30〜+55(ただし、氷結および結露しないこと)
種類ソリッドステート・リレー 定格電圧(V)AC/DC24 接点構成1c 端子形状プッシュイン端子 入力電圧(V)(定格電圧に対する割合)±10% 動作時間(ms)負荷電源の1/2サイクル +1以下 仕様電流2乗積、ジュール積分値(参考値):15A2s、負荷カテゴリ:LC-A コイル定格電圧(V)AC/DC24 質量(g)約38 保護構造(IEC60529による)IP20 定格絶縁電圧(V)240 定格入力電圧(V)AC24 DC24 負荷電圧(V)AC75〜264(50/60Hz) ゼロクロス機能有り無し 出力の適合負荷交流負荷用 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 端子構造プッシュインPlus端子 使用周囲湿度45〜85%RH 定格負荷電圧(V)AC100〜240 (50/60Hz) 出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下 動作表示灯あり 漏れ電流(mA)5以下(AC200V、50/60Hzにて) 復帰電圧1V以上 動作電圧21.6V以下 定格インパルス耐電圧(kV)4.0/V 定格電流(mA)AC 11.3/11.4(50/60Hz)、DC 11.0 汚染度(使用環境)2 耐衝撃(m/s2)300 耐振動10〜55〜10Hz 複振幅0.70mm 復帰時間(ms)60以下 負荷容量(印加)400W(出力電圧:AC200V) 負荷電流(A)0.1〜2A (25℃にて) サージオン電流耐量(A)30(60Hz、1サイクル) プロファイル(過負荷電流)1.5Ie 1.1Ue 5s ON、10s OFF、10サイクル 耐電圧(V/min)入出力間 AC2500 50/60Hz 商品タイプリレー同一形状 ゼロクロス機能あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24411266 G3RV-SR500-A AC/DC24 50593359 G3RV-ST500-A AC/DC24 スリムI/Oソリッドステート・リレー omron(オムロン) スリムI/Oソリッドステート・リレー omron(オムロン) 1個 3,500 税込3,850 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする