エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 汎用カップ
AP-丸カップ 蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×20袋)
注文コード
24412168
品番
AP-150丸 700蓋
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
商品タイプ
蓋
高さ(mm)
7
長辺(mm)
149
材質
A‐PET
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体は別売です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980