omron(オムロン)
G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
32点出力用
注文コード
24413043
品番
P2RV-050C-SCH-B
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・タイプ
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
G2RV-G3RV-SR用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用
対応機種
シュナイダー製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対4)
出力用:140 DDO 353 00
備考
都度納期確認
種類
その他アクセサリ
タイプ
32点出力用
ケーブル長(mm)
500