omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の 一般リレー
G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
16点出力用
注文コード
24413068
品番
P2RV-050C-SCH-D
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・タイプ
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
G2RV-G3RV-SR用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用
対応機種
シュナイダー製PLC(16点コネクタタイプ)と接続(1対2)
出力用:BMX DDO 1602
備考
都度納期確認
種類
その他アクセサリ
タイプ
16点出力用
ケーブル長(mm)
500