曜日別特売
P2RV-100C-SCH-C G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル omron(オムロン) 24413095

G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個タイプ16点入力用注文コード24413095品番P2RV-100C-SCH-C
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

G2RV-G3RV-SR用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用

対応機種
シュナイダー製PLC(16点コネクタタイプ)と接続(1対2)
入力用:BMX DDI 1602
備考都度納期確認種類その他アクセサリタイプ16点入力用ケーブル長(mm)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする