omron(オムロン)
G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
32点出力用
注文コード
24413296
品番
P2RV-100C-SIM-B
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・タイプ
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
G2RV-G3RV-SR用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用
対応機種
シーメンス製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対4)
出力用:6ES7 322-1BL00-0AA0
備考
都度納期確認
種類
その他アクセサリ
タイプ
32点出力用
ケーブル長(mm)
1000