定格
(リレー出力接点)
定格負荷:AC250V 5A、DC30V 5A(抵抗負荷)、AC250V 1A(誘導負荷)、DC48V 0.2A(誘導負荷)
最小適用負荷:DC5V、10mA(参考値)
機械的寿命:1000万回以上
電気的寿命:(AC250V/DC30V 5A)5万回、(AC250V/DC30V 3A)10万回
適合
(線種)より線、単線、フェルール端子
(断面積)0.25〜1.5mm2(AWG24〜16)
適合規格
EN 61010-1
設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリU
耐電圧
3000VAC 1分間
外部端子一括とケース間
電源端子一括と入力端子一括間
電源端子一括と出力端子一括間
入力端子一括と出力端子一括間
絶縁抵抗(MΩ)
20以上
外部端子一括とケース間
電源端子一括と入力端子一括間
電源端子一括と出力端子一括間
入力端子一括と出力端子一括間
耐ノイズ
立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns
AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル
DC24V:480V電源端子コモン
適合安全規格
UL 61010-1(リスティング)
韓国電波法(法律第10564号)
CCC(GB14048.5)
電源電圧(V)AC/DC24V
出力方式リレー(1c)
LED色PWR:緑、OUT:黄
幅(mm)17.5
質量(g)約100
取付方式DINレール取り付け、ねじ取り付け
電源(V)DC24/AC24
保護構造端子部:IP20
定格絶縁電圧(V)AC253
消費電力1.8VA以下/1W以下
材質(ケース)PC UL94-V0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90
保存温度(℃)-25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと)
応答時間約0.1〜10s(可変)
外装色(ケース)N1.5
高度(m)2000以下
使用周囲温度(℃)-20〜+60(ただし、結露または氷結しないこと)
電流容量(A)10(1極あたり)
ケーブル使用ケーブル長さ/100m以下(完全絶縁処理を施した600V 0.75mm2 3芯キャプタイヤケーブル)
使用周囲湿度25〜85%RH(ただし、結露しないこと)
EMC規格EN 61326-1
定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)
許容電圧変動定格電源電圧の85〜110%
耐振動振動数10〜55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引
電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)10Ω〜100Ω(可変)
電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)250k以下
保存湿度(%)25〜85RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回
挿抜耐久(回)50
挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)
フェルール導体長さ(mm)8
押込力(N)(ドライバ)15以下
推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75
電極間電圧(V)5 p-p(約20Hz)
電線剥きしろ(mm)8