導電式レベルスイッチ K8DT-LS

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24413944 品番 K8DT-LS1TA
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

17.5mm幅。
水の水位制御に最適。
プッシュインPlus端子タイプ。

定格
(トランジスタ出力)
接点構成:1a(NPNトランジスタ)
定格電圧:DC24V(最大電圧:DC26.4V)
最大電流:DC50mA
適合
(線種)より線、単線、フェルール端子
(断面積)0.25〜1.5mm2(AWG24〜16)
適合規格
EN 61010-1
設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリU
耐電圧
3000VAC 1分間
外部端子一括とケース間
電源端子一括と入力端子一括間
電源端子一括と出力端子一括間
入力端子一括と出力端子一括間
絶縁抵抗(MΩ)
20以上
外部端子一括とケース間
電源端子一括と入力端子一括間
電源端子一括と出力端子一括間
入力端子一括と出力端子一括間
耐ノイズ
立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns
AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル
適合安全規格
UL 61010-1(リスティング)
韓国電波法(法律第10564号)
CCC(GB14048.5)
電源電圧(V)AC100〜240 出力方式トランジスタ(NPN出力) LED色PWR:緑、OUT:黄 幅(mm)17.5 質量(g)約100 取付方式DINレール取り付け、ねじ取り付け 電源(V)AC100〜240 保護構造端子部:IP20 定格絶縁電圧(V)AC253 消費電力2.5VA以下 材質(ケース)PC UL94-V0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90 保存温度(℃)-25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと) 応答時間約0.1〜10s(可変) 外装色(ケース)N1.5 高度(m)2000以下 使用周囲温度(℃)-20〜+60(ただし、結露または氷結しないこと) 電流容量(A)10(1極あたり) ケーブル使用ケーブル長さ/100m以下(完全絶縁処理を施した600V 0.75mm2 3芯キャプタイヤケーブル) 使用周囲湿度25〜85%RH(ただし、結露しないこと) EMC規格EN 61326-1 定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 許容電圧変動定格電源電圧の85〜110% 耐振動振動数10〜55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)10Ω〜100Ω(可変) 電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)250k以下 保存湿度(%)25〜85RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回 挿抜耐久(回)50 挿入力(N)(電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm)8 押込力(N)(ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電極間電圧(V)5 p-p(約20Hz) 電線剥きしろ(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする