K8DT-AS1CD 単相電流リレー K8DT-AS omron(オムロン) 24413978 K8DT-AS1CD 単相電流リレー K8DT-AS omron(オムロン) 24413978

単相電流リレー K8DT-AS

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC/DC24V 定格(リレー出力接点)定格負荷:AC250V 5A、DC30V 5A(抵抗負荷)、AC250V 1A(誘導負荷)、DC48V 0.2A(誘導負荷) 最小適用負荷:DC5V、10mA(参考値) 機械的寿命:1000万回以上 電気的寿命:(AC250V/DC30V 5A)5万回、(AC250V/DC30V 3A)10万回 注文コード24413978 品番K8DT-AS1CD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は電源電圧・定格など12種類から選べます 他の種類を見る

17.5mm幅。
北米出荷が簡単なUL-Listed対応。
トランジスタ出力を追加。
プッシュインPlus端子タイプ。

定格
(リレー出力接点)
定格負荷:AC250V 5A、DC30V 5A(抵抗負荷)、AC250V 1A(誘導負荷)、DC48V 0.2A(誘導負荷)
最小適用負荷:DC5V、10mA(参考値)
機械的寿命:1000万回以上
電気的寿命:(AC250V/DC30V 5A)5万回、(AC250V/DC30V 3A)10万回
適合
(線種)より線、単線、フェルール端子
(断面積)0.25〜1.5mm2(AWG24〜16)
耐電圧
2000VAC 1分間
外部端子一括とケース間
電源端子一括と入力端子一括間
電源端子一括と出力端子一括間
入力端子一括と出力端子一括間
絶縁抵抗(MΩ)
20以上
外部端子一括とケース間
電源端子一括と入力端子一括間
電源端子一括と出力端子一括間
入力端子一括と出力端子一括間
耐ノイズ
立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns
AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル
AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル
DC24V:480V電源端子コモン
適合安全規格
UL 60947-5-1(リスティング)
韓国電波法(法律第10564号)
CCC(GB14048.5)
動作値整定範囲
整定範囲の最大値に対して10〜100%
AC/DC2〜20mA
AC/DC10〜100mA
AC/DC50〜500mA
電源電圧(V)AC/DC24V LED色PWR:緑、OUT:黄、ALM:赤 出力方式リレー(1c) 取付方式DINレール取り付け、ねじ取り付け 幅(mm)17.5 質量(g)約100 電源(V)DC24/AC24 保護構造端子部:IP20 適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリV 定格絶縁電圧(V)AC600 消費電力1.8VA以下/1W以下 材質(ケース)PC UL94-V0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90 保存温度(℃)-25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと) 外装色(ケース)N1.5 過負荷耐量最大入力の120%連続150% 1s 高度(m)2000以下 使用周囲温度(℃)-20〜+60(ただし、結露または氷結しないこと) 周波数範囲入力/DC入力またはAC入力(45〜65Hz) 周波数変動範囲(Hz)50/60±5 電流容量(A)10(1極あたり) 使用周囲湿度25〜85%RH(ただし、結露しないこと) EMC規格EN 60947-5-1 動作時間(整定範囲)0.1〜30秒 復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする 定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 許容電圧変動定格電源電圧の85〜110% 繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源) 耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度(%)25〜85RH(ただし、結露しないこと) 入力レンジAC/DC2〜20mA (入力インピーダンス約5Ω) AC/DC10〜100mA (入力インピーダンス約1Ω) AC/DC50〜500mA (入力インピーダンス約0.2Ω) 直接入力 耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回 動作値整定値の100%動作 復帰値動作値の5〜50% 挿抜耐久(回)50 挿入力(N)(電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm)8 押込力(N)(ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電線剥きしろ(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする