定格
(トランジスタ出力)
接点構成:1a(NPNトランジスタ)
定格電圧:DC24V(最大電圧:DC26.4V)
最大電流:DC50mA
適合
(線種)より線、単線、フェルール端子
(断面積)0.25〜1.5mm2(AWG24〜16)
耐電圧
2000VAC 1分間
外部端子一括とケース間
電源端子一括と入力端子一括間
電源端子一括と出力端子一括間
入力端子一括と出力端子一括間
絶縁抵抗(MΩ)
20以上
外部端子一括とケース間
電源端子一括と入力端子一括間
電源端子一括と出力端子一括間
入力端子一括と出力端子一括間
耐ノイズ
立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns
AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル
AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル
DC24V:480V電源端子コモン
適合安全規格
UL 60947-5-1(リスティング)
韓国電波法(法律第10564号)
CCC(GB14048.5)
動作値整定範囲
整定範囲の最大値に対して10〜100%
専用CT(形K8AC-CT200L)との組み合わせ使用にて
AC10〜100A
AC20〜200A
電源電圧(V)AC/DC24V
LED色PWR:緑、OUT:黄、ALM:赤
出力方式トランジスタ(NPN出力)
取付方式DINレール取り付け、ねじ取り付け
幅(mm)17.5
質量(g)約100
電源(V)DC24/AC24
保護構造端子部:IP20
適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリV
定格絶縁電圧(V)AC600
消費電力1.8VA以下/1W以下
材質(ケース)PC UL94-V0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90
保存温度(℃)-25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと)
外装色(ケース)N1.5
過負荷耐量専用CT(形K8AC-CT200L)との組み合わせにて120%連続 200% 30s、600% 1s ※CT一次側耐量
高度(m)2000以下
使用周囲温度(℃)-20〜+60(ただし、結露または氷結しないこと)
周波数範囲入力/AC入力(45〜65Hz)
周波数変動範囲(Hz)50/60±5
電流容量(A)10(1極あたり)
使用周囲湿度25〜85%RH(ただし、結露しないこと)
EMC規格EN 60947-5-1
動作時間(整定範囲)0.1〜30秒
復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする
定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)
許容電圧変動定格電源電圧の85〜110%
繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)
耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引
保存湿度(%)25〜85RH(ただし、結露しないこと)
入力レンジAC10〜100A AC20〜200A 専用CT(形K8AC-CT200L)使用
耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回
動作値整定値の100%動作
復帰値動作値の5〜50%
挿抜耐久(回)50
挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)
フェルール導体長さ(mm)8
押込力(N)(ドライバ)15以下
推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75
電線剥きしろ(mm)8