定格(リレー出力接点)
定格負荷:AC250V 5A、DC30V 5A(抵抗負荷)、AC250V 1A(誘導負荷)、DC48V 0.2A(誘導負荷)
最小適用負荷:DC5V、10mA(参考値)
機械的寿命:1000万回以上
電気的寿命:(AC250V/DC30V 5A)5万回、(AC250V/DC30V 3A)10万回
入力種類熱電対:K、J、T、E
白金測温抵抗体:Pt100、Pt1000
適合(線種)より線、単線、フェルール端子
(断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16)
適合規格EN 61010-1
設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ
耐電圧3000VAC 1分間
外部端子一括とケース間
電源端子一括と入力端子一括間
電源端子一括と出力端子一括間
入力端子一括と出力端子一括間
絶縁抵抗(MΩ)20以上
外部端子一括とケース間
電源端子一括と入力端子一括間
電源端子一括と出力端子一括間
入力端子一括と出力端子一括間
耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns
AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル
DC24V:480V電源端子コモン
適合安全規格UL 61010-1(リスティング)
韓国電波法(法律第10564号)