※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NM1A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
400
1000
400
500
800
オートスイッチ取付金具
(-) なし
(-) なし
(C) 1ヶ付 (同梱)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24414828
品番
LEFS32NM1A-400
参考基準価格(税別)
¥77,830
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
400
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NM1) 取付形状M1
オートスイッチ取付金具
(-) なし
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
ボールねじリード(mm)
(A) 16
モータ配置
(-) ストレート
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード