伸縮脚立 PRT-FX(専用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24415642 品番PRT-270FX
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
天板高さ(m)2.47〜2.91 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2624×768×172 質量(kg)15.1 伸縮脚(mm)441 最大使用荷重(kg)100 トラスコ品番820-2644 設置寸法・奥行(mm)1689〜1958 設置寸法・幅(mm)768〜848 有効高さ(m)1.88〜2.32 収納寸法・幅(mm)172 収納寸法・奥行(mm)768 収納寸法・高さ(mm)2624
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする