ファインタッチ 2027

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 24415755 品番 2027
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

手袋を着用したまま、タッチパネルスマートフォンの操作が可能。
通気性が良く、グリップが効きます。
手首マジック付きなので、フィット感を調節できます。

サイズLL トラスコ品番472-8351 レッド 質量(g)60 全長(cm)24 材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、その他 入数(双)1 機能通気性、タッチパネル操作、スマホ対応 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)20.6 手の平幅(cm)10.3 袖口仕様マジックタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24415746
2022-04-13
用途:
ゴミ拾いの時
北窓舎 様 (その他業種)

基本的に満足しています。滑り止め(?)のゴムが厚いと感じます。力をこめるような作業には良いのかも知れませんが、軽作業だともう少し薄くて手指との密着感が烽「と良い気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
24415843
2022-04-25
用途:
電気結線工事等
有限会社セキヅカテクノス 様 (建設業・工事業)

手に装着後両手でこすっただけで、ぼろぼろと表面が剥がれて使い物にならない、
返品依頼して新しい物が届き、軽作業で使用したが、やはり剥がれてしまうおそまつな商品でした。もう買いません。

2人が参考にしています
対象商品:
24415807
2020-11-11
用途:
点検作業

大きいサイズを探していたので正解でした。また購入します。

対象商品:
24415746
2018-11-01
用途:
整備作業に

手にフィットして大変しっくりくる。丈夫さに期待したい。

対象商品:
24415746
2020-06-07
用途:
清掃時
サービス業

スマホをスムーズに操作したいのに全然ダメ!反応しないこともある

2人が参考にしています
対象商品:
24415746
2018-09-15
用途:
屋内電気工事の時に使用
その他業種

手によくフィットし、大変使いやすいです。指先部分がもう少し丈夫なら最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
24415825
2018-05-04
用途:
車・バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

自分は中指の長さが85mm位ですが、Lサイズでちょうど良い大きさでした。手のひら側も甲側もしなやかで曲げ伸ばしがしやすいので、作業の邪魔になるような感じはありません。そのままバイクの試走にも使えます。

対象商品:
24415737
2018-03-29
用途:
木工組立

ややサイズ小さ目です。通常Sサイズですが、Sが無いためM購入して、ほぼちょうど良いくらいです。いつものサイズよりワンサイズアップして買った方がいいと思います。若干固めな感じで、思ったよりはしなやかさはないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする