曜日別特売
2027 ファインタッチ 2027 アトム 24415764

2027 ファインタッチ 2027 アトム 24415764
2027 ファインタッチ 2027 アトム 24415764

ファインタッチ 2027

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ3L
レッド
内容量1双注文コード24415764品番2027
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

手袋を着用したまま、タッチパネルスマートフォンの操作が可能。
通気性が良く、グリップが効きます。
手首マジック付きなので、フィット感を調節できます。

サイズ3Lトラスコ品番787-0922レッド質量(g)65全長(cm)25材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、その他入数(双)1機能通気性、タッチパネル操作、スマホ対応中指長(cm)9手のひらまわり(cm)21.6手の平幅(cm)10.8袖口仕様マジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24415746
2022-04-13
用途: ゴミ拾いの時
北窓舎その他業種

基本的に満足しています。滑り止め(?)のゴムが厚いと感じます。力をこめるような作業には良いのかも知れませんが、軽作業だともう少し薄くて手指との密着感が髙いと良い気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 24415843
2022-04-25
用途: 電気結線工事等
有限会社セキヅカテクノス建設業・工事業

手に装着後両手でこすっただけで、ぼろぼろと表面が剥がれて使い物にならない、
返品依頼して新しい物が届き、軽作業で使用したが、やはり剥がれてしまうおそまつな商品でした。もう買いません。

2が参考にしています
対象商品 : 24415807
2020-11-11
用途: 点検作業

大きいサイズを探していたので正解でした。また購入します。

対象商品 : 24415746
2018-11-01
用途: 整備作業に

手にフィットして大変しっくりくる。丈夫さに期待したい。

対象商品 : 24415746
2020-06-07
用途: 清掃時
サービス業

スマホをスムーズに操作したいのに全然ダメ!反応しないこともある

2が参考にしています
対象商品 : 24415746
2018-09-15
用途: 屋内電気工事の時に使用
その他業種

手によくフィットし、大変使いやすいです。指先部分がもう少し丈夫なら最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 24415825
2018-05-04
用途: 車・バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

自分は中指の長さが85mm位ですが、Lサイズでちょうど良い大きさでした。手のひら側も甲側もしなやかで曲げ伸ばしがしやすいので、作業の邪魔になるような感じはありません。そのままバイクの試走にも使えます。

対象商品 : 24415737
2018-03-29
用途: 木工組立

ややサイズ小さ目です。通常Sサイズですが、Sが無いためM購入して、ほぼちょうど良いくらいです。いつものサイズよりワンサイズアップして買った方がいいと思います。若干固めな感じで、思ったよりはしなやかさはないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする