曜日別特売
TTC-2L型(ブルー) マリーの砥石台(低床型) 3技研 24415852

マリーの砥石台(低床型)

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード24415852品番TTC-2L型(ブルー)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

特殊製法による幅広で重量感のある砥石の保持具です。
いろいろな砥石やダイヤモンド砥石に合うように長さは「175mm~225mm」まで調整でき、幅はワイドな「80mm幅」、ツバの高さも低くしました。
また、砥石が割れにくいように2点支持付きワンタッチバネ固定式。
スライド部は18・8ステンレスを使用しているので錆びにくく、台座は耐油性のあるPVC特殊樹脂を使用している為、水・油の使用を可能にした安定感抜群の砥石台です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
大工道具、農作業などの刃物、調理に関する刃物等の砥石保持具としてご利用ください。砥石に応じて簡単取り付け、取り外しが可能です。
長さ(mm)205~255幅(mm)80高さ(mm)31、(ツバ部)5材質台座:PVC特殊樹脂、スライド保持部:18・8ステンレス質量(g)570
注意
※ご使用後は水、もしくは台所洗剤等できれいに洗ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13114720
2023-05-27
用途: 刃物研ぎ時の角砥石の固定

とにかく砥石のセットアップが簡単、それに尽きます
複数の台無し角砥石を使用するのでとても便利です
ただ、初期の長さやばねの効きの強弱を調整する機構が無いので、手締めのもののように締め付け力を調整できず、大きい砥石になる程挟み込みの力が強くなってしまいます
大判かつ薄い砥石は反ってしまいそうで使用を躊躇してしまいます

対象商品 : 24415852
2022-06-04
用途: 刃物の研ぎ
建設業・工事業

とても使いやすくべんりです。商品値段がもう少し安ければ 全色購入したいと思いってます。

1が参考にしています
対象商品 : 24415877
2018-03-23
用途: 砥石の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

いろんなサイズが固定出来てとても便利です、
ただし、シンクの上では、若干滑って使い辛いです、

3が参考にしています
対象商品 : 24415852
2018-02-24
用途: 包丁の砥石用

ステンレスの流しの作業スペースでは滑りやすい。普段使っている砥石の固定ゴム台を使って作業した。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする